アッテネーター toaのおすすめ人気ランキング

2026/04/21更新
104件の「アッテネーター toa」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ファンコイル スイッチ」、「アッテネーター」、「電話 音量」などの商品も取り扱っております。
ボリュームコントローラー(新金属プレート付タイプ) Panasonic(パナソニック)ランキング1位
量調節は5段階。-18 dB追加で、より静かな環境にも対応。 絶縁ワンタッチ取り付け枠採用。連接使用や絶縁対応が容易。 裏ボックスを使用せずに取付けられる、はさみ金具(パナソニック電工株式会社製)が使用可能。※裏ボックス使用時は、中浅型(44 mm)または中深型(54 mm)をご使用ください。 作業時の安全性を高める背面保護カバー付。 ワンタッチで接続できる即結端子を採用(リリースボタン付)。
音量5段階(OFF、1:-18dB、2:-12dB、3:-6dB、4:0dB)仕上ミルキーホワイト色、新金属プレート:アルミ材ヘアーライン
1個
3,998税込4,398
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

トランス式アッテネーター TOAランキング2位
5 段階の音量調節が行え、細かな設定が可能なトランス式壁面埋込型音量調節器です。 差し込むだけで結線可能な省施工タイプのワンタッチカラー端子を採用。 コンセントプレート、スイッチプレート(付属の化粧カバーを装着)に対応可能。
適合プレートパナソニック コスモシリーズワイド21 スイッチプレート/コンセントプレート、東芝ライテック ワイド・アイプレート スイッチ用/コンセント用
1個
4,398税込4,838
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

音量調整用ボリュームコントローラ Panasonic(パナソニック)ランキング3位
1個
4,698税込5,168
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

トランス式アッテネーター TOAランキング4位
5 段階の音量調節が行え、細かな設定が可能なトランス式壁面埋込型音量調節器です。 差し込むだけで結線可能な省施工タイプのワンタッチカラー端子を採用。 幅41mm の小型化設計で、照明スイッチと並べて設置する場合でも取付位置の制約がありません。
適合プレートYP-1AF、パナソニック フルカラープレート、東芝ライテック E ’s プレート、神保電器 ニューマイルドビーシリーズ
1個
4,498税込4,948
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ボリュームコントローラー(プレート無しタイプ) Panasonic(パナソニック)ランキング5位
音量調節は5段階。-18 dB追加で、より静かな環境にも対応。 絶縁ワンタッチ取り付け枠採用。連接使用や絶縁対応が容易。 裏ボックスを使用せずに取付けられる、はさみ金具(パナソニック電工株式会社製)が使用可能。※裏ボックス使用時は、中浅型(44 mm)または中深型(54 mm)をご使用ください。 作業時の安全性を高める背面保護カバー付。 ワンタッチで接続できる即結端子を採用(リリースボタン付)。
音量5段階(OFF、1:-18dB、2:-12dB、3:-6dB、4:0dB)仕上ミルキーホワイト色(マンセル近似色5Y8.3/1)
1個
3,698税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

通話音量を、最大30db増幅します 自動で電源をオフにする自動電源オフ機能付き 工事不要でカンタン取り付け!(受話器がモジュラー式で外せる機種のみ)
仕様4極4芯対応付属品4極4芯ケーブル(約16cm)電源単四形乾電池×2本(別売)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×89×26(突起部含まず)機能自動電源オフ機能音量(dB)(アンプレベル)最大30
1個
3,228税込3,551
当日出荷


1個
11,980税込13,178
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


Panasonic(パナソニック)天井埋込みスピーカー
ファスト端子の差し換えにより1 W/3W/ 6 Wの3段階に入力切換が可能。 用途に合わせて選べるアッテネーターなし、アッテネーター付、アッテネーター・ディフューザー付の3ラインナップ。 作業時の安全性を高めるスピーカー保護カバー・基板保護カバーを標準装備。 ワンタッチで接続できる即結端子を採用(リリースボタン付)。N・R・COM各3P端子付で送り・分岐接続も簡単。
寸法(mm)幅134×高さ215.5×内部高88.5使用温度範囲(℃)-20~50仕上ポリスチレン黒色周波数特性120Hz~15kHz入力インピーダンス(Ω)1.67k、3.3k、10k音圧レベル(dB)(出力)94(1W/1m)スピーカー12cmコーンスピーカー適合電線銅単線Φ0.8mm~Φ1.6mm穴あけ寸法(Φmm)150~160定格入力(W)6、3、1指向性W音響パワーレベル(dB)95(1W)
1個
4,998税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

入力容量0.5~6W(ハイインピーダンス100系)インピーダンス(Ω)20k~1.7k(入出力)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×54.2×110質量(g)191仕様音量切替:5段階
1台
2,698税込2,968
7日以内出荷

受話音量最大約30倍。バンドで簡単取付。持ち上げればオン、置けばオフ。
付属品パッド材質本体/ABS樹脂、固定バンド/ポリウレタン、集音カップ/ゴム、パッド/EVA寸法(mm)50×50×30質量(g)35使用電池単5形乾電池2個(別売)電池寿命1日30分使用で約1ヶ月アズワン品番64-4013-14
1個
3,998税込4,398
当日出荷

Panasonic(パナソニック)16cm壁掛スピーカー
壁面に設置した取付ユニット(ロック機構付)に本体をはめ込むだけ。 即結端子は、分岐配線、送り配線も簡単。 音が届きやすいようスピーカー面を下向きに7.5°傾斜。 取付ネジの位置出し用に型紙を付属。
周波数特性120Hz~12kHzスピーカー16cmコーンスピーカー使用温度範囲(℃)-20~+50適合電線銅単線Φ0.8mm~Φ1.6mm寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)290×214×135傾斜角度(°)(スピーカー)7.5質量(kg)2.1仕上(木箱)塩ビシート貼り(マンセルN8近似色)、(ネット)ジャージ(マンセルN7近似色)
1台
10,980税込12,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

工事不要で取付簡単。相手の声を増幅できる電話用拡声器
仕様4極4芯付属品4極4芯ケーブル(16cm)、取扱説明書兼保証書寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約53×89×26(突起部を除く)対応4極4芯騒音値(dB)最大40使用電源単4形アルカリ乾電池×2(別売)
1個
2,798税込3,078
当日出荷


樹脂一体成形タイプ。 木ねじで取り付け。 分岐配線、送り配線も簡単に行える即結端子を採用。 音が届きやすいようスピーカー面を下向きに7.5°傾斜。
質量(kg)1使用温度範囲(℃)-20~+50寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)290×214×100/74仕上ハイインパクトスチロール(マンセルN8近似色)周波数特性150Hz~15kHzスピーカー12cmコーンスピーカー適合電線銅単線Φ0.8mm~Φ1.6mm
1台
6,498税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

受話器にマジックテープで留めるだけの簡単取り付け。 固定電話や公衆電話にセットできます。 無段階の音量調節機能。
質量(g)40電源単5乾電池×1個(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×27×47松吉医科器械コード24-2425-00
1個
6,798税込7,478
当日出荷


電話の着信を、LEDランプと大音量ベル(約90db)で知らせます LEDランプのみでも使用可能 壁掛け用のフックホール付(フック等の固定具は付属しません)
仕様6極2芯対応寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56.7×92.7×31(突起部、ケーブル含まず)音量(dB)(ベル音レベル)約90
1個
2,468税込2,715
当日出荷

寸法(mm)66(W)×93(D)×53(H)電源単3電池×2本(別売)アズワン品番64-2259-52
1個
4,000税込4,400
翌日出荷